fin de vie

Novalux - ROTO : KIT ALIMENTATION SUSPENSION 3POLES L3000 BLANC - 104425.01

CopieCopie
Novalux - ROTO : KIT ALIMENTATION SUSPENSION 3POLES L3000 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833090317

Réf. Sonepar

08244309031

Réf. Fournisseur

104425.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

autre

ROTO : KIT ALIMENTATION SUSPENSION 3POLES L3000 BLANC

Les Atouts de la gamme:

52333698