Novalux - SCHOOL : CABLE DE SUSPENSION L=3000 - 104119.99

CopieCopie
Novalux - SCHOOL : CABLE DE SUSPENSION L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833098948

Réf. Sonepar

08244309894

Réf. Fournisseur

104119.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

diamètre:

16 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

SCHOOL : CABLE DE SUSPENSION L=3000