Novalux - SIDE: KIT DE JONCTION 90° - 106903.99

CopieCopie
Novalux - SIDE: KIT DE JONCTION 90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • hauteur - 2 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833128508

Réf. Sonepar

08244312850

Réf. Fournisseur

106903.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

acier

couleur:

zinc

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

SIDE: KIT DE JONCTION 90°

Les Atouts de la gamme:

Innovation,simplicité, performance. Profilé en aluminium découpable sur mesure pour ruban LED: SIDE est le système dissimulable Novalux le plus polyvalent et le plus rapide, qui utilise les plaques de plâtre pour réaliser des corniches, des niches et des éclairages indirects, pour un résultat final sobre et élégant.