Novalux - STRIP LED 230VAC: 9,4W/M - 50M - 4000K - 100959.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 1144 lm
puissance de la lampe par mètre - 9.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833139047
Réf. Sonepar
08244313904
Réf. Fournisseur
100959.99
Réf. Commerciale
Novalux
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
1144 lm
puissance de la lampe par mètre:
9.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
230...230 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
165 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
84
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Oui
classe de protection:
II
puissance du système:
47 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non