Novalux - STRIP LED IP65: 8,8W/M-24V-5M-2.7K C90 - 100983.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 750 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 8.8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833149237

Réf. Sonepar

08244314923

Réf. Fournisseur

100983.99

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

750 lm

puissance de la lampe par mètre:

8.8 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

25 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

240

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

44 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

souder

STRIP LED IP65: 8,8W/M-24V-5M-2.7K C90