Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Novalux - T-48 : CONNECTEUR D'ANGLE 48V NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 4

  • charge électrique max. par phase - 720 W

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8026833105189

Réf. Sonepar

08244310518

Réf. Fournisseur

109109.02

Réf. Commerciale

Novalux

longueur

40 mm

tension nominale (Un)

48...48 V

nombre de groupes/phases

4

charge électrique max. par phase

720 W

couleur

noir

matériau

aluminium

forme

rectangulaire

convient pour un usage domotique

Oui

finition de la surface

mat

montage en apparent

Oui

encastré

Non

adapté à une suspension

Oui

PLIABLE

Non

largeur

40 mm

hauteur

26 mm

classe de protection

III

T-48 : CONNECTEUR D'ANGLE 48V NOIR