Novalux - T-48 : PATERE ALIMENTATION POUR SUSPENSION A ENCASTRER 3M NOIR - 109139.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 75 mm
longueur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833124982
Réf. Sonepar
08244312498
Réf. Fournisseur
109139.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
75 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
T-48 : PATERE ALIMENTATION POUR SUSPENSION A ENCASTRER 3M NOIR


