fin de vie

Novalux - T-48 : RAIL 48V ALIMENTATION NOIR - 109104.02

CopieCopie
Novalux - T-48 : RAIL 48V ALIMENTATION NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 112 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 4

  • charge électrique max. par phase - 720 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833105080

Réf. Sonepar

08244310508

Réf. Fournisseur

109104.02

Marque

Novalux

longueur:

112 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

4

charge électrique max. par phase:

720 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

16 mm

hauteur:

18 mm

T-48 : RAIL 48V ALIMENTATION NOIR