Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Novalux - T-48 : RAIL 48V D'ANGLE POUR ENCASTREMENT SANS CADRE, BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 70 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 4

  • charge électrique max. par phase - 720 W

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8026833104892

Réf. Sonepar

08244310489

Réf. Fournisseur

109135.01

Réf. Commerciale

Novalux

longueur

70 mm

tension nominale (Un)

48...48 V

nombre de groupes/phases

4

charge électrique max. par phase

720 W

couleur

blanc

matériau

aluminium

forme

rectangulaire

convient pour un usage domotique

Oui

finition de la surface

mat

montage en apparent

Non

encastré

Oui

adapté à une suspension

Non

PLIABLE

Non

largeur

70 mm

hauteur

54 mm

largeur d'encastrement

30 mm

profondeur d'encastrement

150 mm

classe de protection

III

T-48 : RAIL 48V D'ANGLE POUR ENCASTREMENT SANS CADRE, BLANC