fin de vie

Novalux - T-48 : RAIL 48V PLAFOND/SUSPENSION 2M 2P+DALI NOIR - 109102.02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 4

  • charge électrique max. par phase - 720 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833105011

Réf. Sonepar

08244310501

Réf. Fournisseur

109102.02

Marque

Novalux

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

4

charge électrique max. par phase:

720 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

29 mm

T-48 : RAIL 48V PLAFOND/SUSPENSION 2M 2P+DALI NOIR