Novalux - T-48 : RAIL 48V PLAFOND/SUSPENSION 3M 2P+DALI BLANC - 109103.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
nombre de groupes/phases - 4
charge électrique max. par phase - 720 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833105059
Réf. Sonepar
08244310505
Réf. Fournisseur
109103.01
Marque
Novalux
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
nombre de groupes/phases:
4
charge électrique max. par phase:
720 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
26 mm
hauteur:
29 mm




