fin de vie

Novalux - T-48 : SUSPENSION POUR RAIL A ENCASTRER (1 PIECE) - 109137.99

CopieCopie
Novalux - T-48 : SUSPENSION POUR RAIL A ENCASTRER (1 PIECE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • longueur - 1000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833123862

Réf. Sonepar

08244312386

Réf. Fournisseur

109137.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

longueur:

1000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

T-48 : SUSPENSION POUR RAIL A ENCASTRER (1 PIECE)