Novalux - T : PROFIL LED STRIP BLANC L= 2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833083678
Réf. Sonepar
08244308367
Réf. Fournisseur
100329.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
2000 mm
largeur
50 mm
hauteur
110 mm
T : PROFIL LED STRIP BLANC L= 2000