fin de vie

Novalux - TEK : MODULE VIDE CÂBLÉ BLANC L=1689 - 107007.01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1689 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099860

Réf. Sonepar

08244309986

Réf. Fournisseur

107007.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

1689 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

TEK : MODULE VIDE CÂBLÉ BLANC L=1689

Les Atouts de la gamme:

52334499