Novalux - THE PANEL 2 : 600X600 35W 3000K AVEC DRIVER - 102001.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3343 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
THE PANEL 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833085979
Réf. Sonepar
08244308597
Réf. Fournisseur
102001.01
Réf. Commerciale
Novalux
flux lumineux utile:
3343 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
595 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...230 V
courant nominal:
950...950 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
20 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
2
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
8 mm
longueur d’encastrement:
640 mm
largeur d'encastrement:
640 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
type de câblage:
terminaison
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Panneau LED:
Oui
Les Atouts de la gamme:
THE PANEL 2 assure et garantit un éclairage lumineux parfait pour les activités nécessitant un éblouissement et une luminance contrôlés, sans scintillement (flicker-free). Novalux apporte un plus au produit en proposant une gamme d'accessoires pour réaliser des compositions en suspension inclinées et des corniches décoratives, qui transforment ce simple luminaire en un élément technique et décoratif.