Novalux - THE PANEL 2 : BOÎTE D'INSTALLATION 600 BLANC - 102051.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 671 mm
longueur - 671 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THE PANEL 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8026833099013
Réf. Sonepar
08244309901
Réf. Fournisseur
102051.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre en saillie
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
671 mm
longueur:
671 mm
hauteur:
67 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
THE PANEL 2 : BOÎTE D'INSTALLATION 600 BLANC


