Novalux - THE PANEL 2 : KIT DE SOUTIEN L3000 + VIS DE SERRAGE - 102031.99

CopieCopie
Novalux - THE PANEL 2 : KIT DE SOUTIEN L3000 + VIS DE SERRAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833090409

Réf. Sonepar

08244309040

Réf. Fournisseur

102031.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

THE PANEL 2 : KIT DE SOUTIEN L3000 + VIS DE SERRAGE