Novalux - THE PANEL 2: KIT D'URGENCE 1H - 1020A4.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
puissance - 30 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
THE PANEL 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833139214
Réf. Sonepar
08244313921
Réf. Fournisseur
1020A4.99
Réf. Commerciale
Novalux
source lumineuse:
LED
puissance:
30 W
système de contrôle:
touche de contrôle
temps d'opération nominal:
1...1 h
indice de protection (IP):
IP20
type de commutation:
permanent
avec interrupteur à distance:
Non
tension nominale (Un):
220...230 V
classe de protection:
II
longueur:
166 mm
largeur:
47 mm
hauteur:
35 mm