Novalux - THE PANEL : KIT CHARNIÈRE 300 BLANC SANS SUSPENSIONS - 16234.01

CopieCopie
Novalux - THE PANEL : KIT CHARNIÈRE 300 BLANC SANS SUSPENSIONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 52.8 mm

  • longueur - 1187 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833085504

Réf. Sonepar

08244308550

Réf. Fournisseur

16234.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

52.8 mm

longueur:

1187 mm

hauteur:

11.8 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

THE PANEL : KIT CHARNIÈRE 300 BLANC SANS SUSPENSIONS