Novalux - TUBO' : SUSPENSION L1200 NOIR - A710K0001NK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - acier
couleur - noir
longueur - 1250 mm
diamètre - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833051639
Réf. Sonepar
08244305163
Réf. Fournisseur
A710K0001NK
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
1250 mm
diamètre:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
TUBO' : SUSPENSION L1200 NOIR


