Novalux - V-180: STAFFA MUR 180° L.350MM - 1018D5.99

CopieCopie
Novalux - V-180: STAFFA MUR 180° L.350MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 48 mm

  • longueur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833139658

Réf. Sonepar

08244313965

Réf. Fournisseur

1018D5.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

couleur:

gris

largeur:

48 mm

longueur:

350 mm

hauteur:

91 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

V-180: STAFFA MUR 180° L.350MM