Novalux - V-90: STAFFA PARETE 90° L.350MM - 1018D4.99

CopieCopie
Novalux - V-90: STAFFA PARETE 90° L.350MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 43 mm

  • longueur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833139641

Réf. Sonepar

08244313964

Réf. Fournisseur

1018D4.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

couleur:

gris

largeur:

43 mm

longueur:

350 mm

hauteur:

59 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

V-90: STAFFA PARETE 90° L.350MM