Novalux - VELA : KIT DE JONCTION PROFILS - 100433.99
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 8 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833091390
Réf. Sonepar
08244309139
Réf. Fournisseur
100433.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
8 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
VELA : KIT DE JONCTION PROFILS


