Novalux - VELA : PROFIL LED ANGLE EXTERNE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 146 mm
largeur - 146 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833084132
Réf. Sonepar
08244308413
Réf. Fournisseur
100424.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de L
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
146 mm
largeur
146 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
77 mm
VELA : PROFIL LED ANGLE EXTERNE BLANC