Novalux - VIS A VIS: DIM 2W 22/27/30K ROUGE H380 - 111001.05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 190 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 2200...3000 K
hauteur/profondeur - 365 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833135971
Réf. Sonepar
08244313597
Réf. Fournisseur
111001.05
Réf. Commerciale
Novalux
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
190 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
2200...3000 K
hauteur/profondeur:
365 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Oui
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
III
raccordement électrique avec fiche:
Oui
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
110 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non