Novalux - VOLETS D=72 NOIR - 104043.02

CopieCopie
Novalux - VOLETS D=72 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833088574

Réf. Sonepar

08244308857

Réf. Fournisseur

104043.02

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

noir

diamètre:

72 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

VOLETS D=72 NOIR

Les Atouts de la gamme:

52333610