Nvent Erico - CADDY Anneau bride fileté, 12 mm dia, M6 Vis, Métal - 172921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 70 mm
diamètre intérieur d'œillet - 12 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893009934
Réf. Sonepar
00059300993
Réf. Fournisseur
172921
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
70 mm
diamètre intérieur d'œillet:
12 mm
Anneau bride fileté - Combine des anneaux-brides avec d'autres attaches nVent CADDY pour soutenir des câbles depuis des brides, des pannes, des fils d'embranchement, des profils en « T », etc..
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



