Nvent Erico - CADDY #12, 3/32, 316 STAINLESS - 402510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - câble
type de fixation - autre
couleur - autre
taille - #12
diamètre extérieur du câble en acier - 2.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856962366
Réf. Sonepar
03058696236
Réf. Fournisseur
402510
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
câble
type de fixation:
autre
couleur:
autre
taille:
#12
diamètre extérieur du câble en acier:
2.4 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
non traité
charge de travail admise:
2400 N
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


