Nvent Erico - CADDY #12, 316 STAINLESS STEEL, - 402514

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de fixation - borne
couleur - autre
taille - #12
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856962151
Réf. Sonepar
03058696215
Réf. Fournisseur
402514
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
autre
type de fixation:
borne
couleur:
autre
taille:
#12
matériau:
autre
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
non traité
#12, 316 STAINLESS STEEL,