Nvent Erico - CADDY 300M Attache poutre universel, Lisse, 17 mm Trou, 28 mm Max. Rebord - 389505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 17

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...28 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893038293

Réf. Sonepar

03058303829

Réf. Fournisseur

389505

Marque

Nvent Erico

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

17

adapté à l'épaisseur de bride:

1...28 mm

montage horizontal:

Non

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

acier coulé

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

17 mm

charge de travail admise:

5500 N

Attache poutre universel 300M - Attache poutre universel pour poutrelles standards

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.