Nvent Erico - CADDY Adaptateur d?attache serre-câbles montée en queue d?aronde SCD, 17?22 mm - 188180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - borne
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
diamètre du tube/câble - 17...22 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
8711893881844
Réf. Sonepar
00059388184
Réf. Fournisseur
188180
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
borne
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
17...22 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



