Nvent Erico - CADDY Adaptateur d?attache serre-câbles pour plancher en queue d?aronde, 12?17 m - 188170

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - borne

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre du tube/câble - 12...17 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

8711893881745

Réf. Sonepar

00059388174

Réf. Fournisseur

188170

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

borne

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

12...17 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Adaptateur d’attache encliquetable avec acier ressort qui permet d’utiliser deux attaches serre-câble sous un plancher métallique à queue d’aronde. Utilisé pour les queues d’aronde à bride de 12 à 17 mm de largeur.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.