Nvent Erico - CADDY Attache à frapper, montage vertical, rebord 8?14 mm, tige M6 - 170250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 8...14 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711893702545

Réf. Sonepar

00059370254

Réf. Fournisseur

170250

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

filetage

adapté à l'épaisseur de bride:

8...14 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

150 N

Fixation en acier ressort, conçue pour installer diverses applications de boîtiers électriques ou de tiges filetées sur le côté d?une poutre. S?installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 8 à 14 mm et comprend un point de fixation M6.