Nvent Erico - CADDY Attache à bride en acier ressort pour tige filetée M6 avec montage par pre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 8...14 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0784805346531
Réf. Sonepar
03058534653
Réf. Fournisseur
174843
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction
filetage
adapté à l'épaisseur de bride
8...14 mm
matériau
acier à ressort
traitement de la surface
autre
taille de fil (M..)
6
à charnière
Non
charnière ajustable
Non
qualité du matériau
autre
charge critique
300 N
Attache à frapper nVent CADDY en acier ressort pour poutrelle en acier, bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de "montage par pression" permettant aux installateurs de gagner du temps. Épaisseur de bride: 8-14mm.
Les Atouts de l'article:
Gamme innovante d'attaches en acier ressort avec technologie nVent CADDY Rod Lock de "montage par pression" pour tige filetée M6, couvrant de nombreuses applications et structures: montage sur murs et plafond en béton, poutrelles et pannes en acier etc...