Nvent Erico - CADDY Attache câble/conduit, diam ext 24 mm max - 170670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 12...22 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893706741
Réf. Sonepar
00059370674
Réf. Fournisseur
170670
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
12...22 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
12
diamètre du tube/câble:
0...24 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



