Nvent Erico - CADDY Attache de crochet en J Cat HP sur attache pour panne en « C », 1 - 181081

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Attache de crochet en J  Cat HP sur attache pour panne en « C », 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - gris

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893049015

Réf. Sonepar

00059305386

Réf. Fournisseur

181081

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

acier inoxydable, décapé:

Non

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en « C » - À frapper ou installer depuis le sol à l?aide de l?outil VAFT. Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour l'assemblage.