Nvent Erico - CADDY Attache de panne en « C » série PW2, 6,8 mm Trou - 175590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 2...2 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893755947
Réf. Sonepar
00059375594
Réf. Fournisseur
175590
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
trou
adapté à l'épaisseur de bride:
2...2 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
force de rupture:
700 N
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



