Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - CADDY Attache de poutre universelle, bride épaisse, trou taraudé M10

Nvent Erico - CADDY Attache de poutre universelle, bride épaisse, trou taraudé M10

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec filetage intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 10

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...31 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

8711893005721

Réf. Sonepar

00059300572

Réf. Fournisseur

389890

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

avec filetage intérieur

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..)

10

adapté à l'épaisseur de bride

1...31 mm

montage horizontal

Non

montage vertical

Oui

qualité du matériau

acier coulé

type de filetage

métrique

diamètre d'alésage

10 mm

charge critique

1100 N

charge de travail admise

2200 N

Attache poutre universelle en fonte pour utilisation avec des brides de grande largeur. Électrozinguée, tige M10, épaisseur de rebord max 31,8mm.