Nvent Erico - CADDY Attache de retenue universelle, Acier, EG, #12, #18, #36 câble préétiré - 402199

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - câble
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
taille - autre
diamètre de trou - 14 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
8711893101249
Réf. Sonepar
03058310124
Réf. Fournisseur
402199
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
câble
type de fixation:
trou de vis
couleur:
autre
taille:
autre
diamètre de trou:
14 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
charge de travail admise:
3430 N
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.























