Nvent Erico - CADDY Attache encliquetable SolarClip, rebord 1,5?2 mm, OD 5?7 mm - 187781

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...2 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711893121759

Réf. Sonepar

03058312175

Réf. Fournisseur

187781

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

1.5...2 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

0

diamètre du tube/câble:

5...7 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache à frapper «Solar Clip» en acier ressort pour câble de 5 à 7 mm, à monter sur bâti du panneau solaire, épaisseur rebord de 1,5 à 2 mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.