Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - CADDY Attache à frapper, montage vertical, rebord 3-8 mm, tige M6

Nvent Erico - CADDY Attache à frapper, montage vertical, rebord 3-8 mm, tige M6

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3...8 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893701548

Réf. Sonepar

00059370154

Réf. Fournisseur

170150

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction

filetage

adapté à l'épaisseur de bride

3...8 mm

matériau

acier à ressort

traitement de la surface

autre

taille de fil (M..)

6

diamètre du tube/câble

0...0 mm

à charnière

Non

charnière ajustable

Non

qualité du matériau

autre

charge critique

150 N

Fixation en acier ressort, conçue pour installer diverses applications de boîtiers électriques ou de tiges filetées sur le côté d?une poutre. S?installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 3 à 8 mm et comprend un point de fixation M6.