Nvent Erico - CADDY Attache insérable pour conduit, 30?35 mm OD, 7 mm Trou, Lisse - 171170

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 30...35 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - acier

  • fermé - Non

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

8711893711745

Réf. Sonepar

00059371174

Réf. Fournisseur

171170

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

30...35 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

acier

fermé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Non

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

Attache insérable pour conduit - Installation par enfoncement du conduit. Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport. Peut être utilisé pour des installations verticales ou horizontales.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.