Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - CADDY Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral, Acier Ressort

Nvent Erico - CADDY Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral, Acier Ressort

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 8...14 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893737738

Réf. Sonepar

00059373773

Réf. Fournisseur

173770

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride

8...14 mm

matériau

acier à ressort

traitement de la surface

autre

diamètre du tube/câble

35...42 mm

à charnière

Oui

charnière ajustable

Oui

qualité du matériau

autre

Attache à frapper en acier ressort pour fixation latérale d?un conduit de 35 à 42 mm, épaisseur rebord de 3 à 8 mm, montage latéral.