Nvent Erico - CADDY Attache pour support de faux plafond 4G24 avec écrou à oreilles, 24 mm Oss - 160290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 1...1.5 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893602944
Réf. Sonepar
00059360294
Réf. Fournisseur
160290
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
1...1.5 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
diamètre du tube/câble:
0...0 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
force de rupture:
220 N
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



