Nvent Erico - CADDY Attache pour support de faux plafond 4G24 avec embout fileté, CADDY ARMOUR - 171710

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...1.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893717143

Réf. Sonepar

00059371714

Réf. Fournisseur

171710

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

filetage

adapté à l'épaisseur de bride:

1...1.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

diamètre du tube/câble:

0...0 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache pour support de faux plafond 4G24 avec embout fileté - Soutient les appareils électriques depuis le profil en « T » pour plafond acoustique. Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.