Nvent Erico - CADDY Attache pour trou HSC, 6?7 mm OD - 186000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - autre

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre du tube/câble - 6...7 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893860047

Réf. Sonepar

00059386004

Réf. Fournisseur

186000

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

autre

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

6...7 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache pour trou HSC - Soutient un câble ou un conduit depuis un trou dans une tôle métallique. Attache d’encliquetage qui se fixe au plafond. Se monte dans deux sens différents. S’insère dans n’importe quel trou de 6 mm ou plus grand.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.