Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau/câble, Acier, HD, 1 1/4" Tuyau - 336340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
adapté au diamètre du tube:
40...44.5 mmmatériau:
acierSpécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 40...44.5 mm
type de fixation - borne
matériau - acier
fermé - Non
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292363402
Réf. Sonepar
00059236340
Réf. Fournisseur
336340
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
40...44.5 mm
type de fixation:
borne
matériau:
acier
fermé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.









