Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau/câble, S304, 1/2" Tuyau - 336410

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté au diamètre du tube:

20...25 mm

matériau:

acier inoxydable

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 20...25 mm

  • type de fixation - borne

  • matériau - acier inoxydable

  • fermé - Non

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292364102

Réf. Sonepar

00059236410

Réf. Fournisseur

336410

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

20...25 mm

type de fixation:

borne

matériau:

acier inoxydable

fermé:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

acier inoxydable (inox)

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

Attache pour tuyau/câble - L’embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.