Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau/câble, S304, 2" Tuyau - 336460
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
adapté au diamètre du tube:
59.2...63.5 mmmatériau:
acier inoxydablequalité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 59.2...63.5 mm
type de fixation - borne
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
fermé - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018292364607
Réf. Sonepar
00059236460
Réf. Fournisseur
336460
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
59.2...63.5 mm
type de fixation:
borne
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
fermé:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non