Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau/câble, S304, 3/8" Tuyau - 336400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté au diamètre du tube:

16...20 mm

matériau:

acier inoxydable
Voir les options disponiblesacier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)
Voir les options disponiblesautre

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 16...20 mm

  • type de fixation - borne

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292364003

Réf. Sonepar

00059236400

Réf. Fournisseur

336400

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

16...20 mm

type de fixation:

borne

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

fermé:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

Attache pour tuyau/câble - L?embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire.